missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Resina de intercambio iónico CI Amberlite™ IRA-900, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Resina de intercambio iónico
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Amberlite™ IRA-900 |
Forma física | Gránulos |
Tamaño de partículas | Particle size analysis : uniformity coefficient: <1.8, harmonic mean size: 0.650 to 0.820mm, <0.300mm: <0.5%,> 1.180mm: <3.0% |
Envase | Frasco de plástico |
Volumen capacidad total | (Cl-):> 1.0 eq/L |
Capacidad de retención de agua | (Cl-): 58 to 64% |
Fieser | 01,511; 02,267; 04,267; 06,302; 07,182 |
Color | Beige-marrón a marfil |
Cantidad | 100 g |
Nombre IUPAC | tetrametilazanio; cloruro |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'