missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tubo de Al-23, abierto en ambos extremos, diámetro exterior: 12 mm, diámetro interior: 8 mm, Thermo Scientific™
50.80€ - 251.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Al-23 Tube |
---|---|
Nombre de nota | Both ends open |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11373967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.DM |
100 mm | |||||||
11343967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.DR |
200 mm | |||||||
11313967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.DW |
300 mm | |||||||
11323967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.EH |
600 mm | |||||||
11333967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.EM |
800 mm | |||||||
11363967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031564.EO |
1000 mm | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Al-23 Tube | |
Both ends open |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Temperaturas ambientes