missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Comecta™ Stainless Steel Tall Beakers and Jugs
Click to view available options
Incluye:
Asa, boquilla
Boquilla
Sin asa ni boquilla
Capacidad (métrico):
250 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Descripción
- Fácil de limpiar
- El acero inoxidable se puede utilizar a temperaturas de −180° a +500 °C
- Resistente al ácido nítrico, nitrato y permanganato potásico
- Buena resistencia a soluciones alcalinas concentradas
- Resistencia media al ácido acético, sulfuro de hidrógeno diluido, concentración baja de fósforo y soluciones de sulfitos, ácido bórico, ácidos orgánicos y bromuros
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 72 mm |
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Material | Acero inoxidable (304) |
Altura (métrico) | 84 mm |
Incluye | Boquilla |
Tipo | Vaso de precipitados |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'