Learn More
Syngene™ AirClean™ Bonded Carbon Filter for Organic Solvent Vapors
The AirClean™ Bonded Carbon Filter for Organic Solvent Vapors is used to absorb fumes and odors.
Marca: Syngene™ SYN-ACF10018
Detalles adicionales : Peso : 11.79330kg
Descripción
AirClean™ Systems fabrica filtros de carbono unido en fase gaseosa y de varias capas que están disponibles con carbón de cáscara de coco estándar o carbón impregnado químicamente dependiendo de su aplicación. Los filtros de carbono de cáscara de coco y fase gaseosa AirClean™ Systems utilizan nuestro exclusivo medio de filtración de carbono unido. Esto minimiza la liberación de polvo del carbono potencialmente peligroso que se encuentra en los filtros de carbono granular tradicionales. Nuestro proceso de unión exclusivo mantiene el carbono en una matriz predecible para evitar el desplazamiento de carbono, que puede dar lugar a los «puntos muertos», comunes en los filtros granulares tradicionales.
Características
- Carbono unido: sin polvo de filtro
- Incluso la distribución de impregnados, si procede
- Opciones de capas múltiples para una mayor compatibilidad de aplicaciones
Especificaciones
Carbono | |
12 in | |
18 in | |
8 cm | |
46 cm |
Estación de trabajo química sin conductos AC648 | |
3 in | |
1 unidad | |
30,5 cm | |
Vapores de disolvente orgánico |