missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Adsorption 60Å Silica Gel TLC Plates

Provide quality separation of moderately to strongly polar compounds, including carbohydrates, antibiotics, proteins, amino acids, and phospholipids

Marca:  Cytiva 4860-820

Detalles adicionales : Peso : 0.52500kg

Código de producto. 11390804

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • 250μm layer thickness
  • 2.5 × 7.6cm size is a microscope slide plate
  • With organic binder and moderate layer hardness for convenient spot recovery with a sample recovery tube
  • Versions with Linear-K preadsorbent strip have a 3cm strip of inert material that acts as an inactive blotter or staging area for rapid application of samples along the edge of standard silica plate

Especificaciones

Especificaciones

Partisil K6 60A
20 x 20 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales