Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ HILIC
Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC.
Marca: Thermo Scientific™ 17526-013005
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology™), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- Mayor retención de analitos polares e hidrófilos
- Selectividad alternativa a C18 sin par iónico ni derivatización
- Sensibilidad mejorada para la detección por MS
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
10 mm | |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
Modo mixto |
3 mm | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Sílice | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase normal e HILIC |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.