Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC PepMap™ 100 C8
Utilice esta nanocolumna para el análisis de alta resolución de péptidos trípticos, naturales y sintéticos.
Marca: Thermo Scientific™ 161194
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Elija las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C8 para separar péptidos altamente hidrófobos (péptidos no trípticos) como alternativa a la columna PepMap™ C18.
Esta columna proporciona identificación de proteínas de alta resolución y alta sensibilidad para el descubrimiento y la verificación de biomarcadores y elementos proteómicos y es ideal para:
Gran capacidad de carga
Las columnas Acclaim PepMap son excepcionalmente adecuadas para el análisis de péptidos poco abundantes que a menudo están presentes en muestras proteómicas complejas.
Las columnas para LC PepMap 100 C8 están disponibles en una longitud de 150 mm con un diámetro interno a elegir de 75, 300, 1000 y 75 μm clásico para permitir el ajuste del rendimiento, la sensibilidad y la cantidad de muestras disponibles.
Mejor separación de proteínas y péptidos
La utilización de LC/MS sin ácido trifluoroacético (TFA) reduce al mínimo los efectos de supresión para una sensibilidad MS mejorada.
Excelente eficacia de separación
Resolución y recuperación superiores
Fácil instalación con los accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
Las columnas están disponibles con accesorios de apriete manual nanoViper
No requiere herramientas
Proporciona conexiones prácticamente sin volúmenes muertos
Admite presiones de hasta 1000 bares.
Acerca de las nanocolumnas, las columnas capilares y las microcolumnas Acclaim PepMap
Las nanocolumnas (75 μm), las columnas capilares (300 μm) y las microcolumnas (1000 μm) son ideales para análisis de proteínas y péptidos. La cantidad de muestra suele ser limitada, y las columnas de diámetro interno más pequeños pueden aumentar la sensibilidad en situaciones con muestras limitadas. Aunque las nanocolumnas para LC se utilizan a menudo en proteómica, los efectos de concentración de las columnas capilares y las microcolumnas son beneficiosos para metabolómica o para facilitar la interconexión de LC-MS. Las columnas Thermo Scientific Acclaim PepMap están disponibles como nanocolumnas, columnas capilares y microcolumnas con una gran variedad de fases estacionarias para el análisis de proteínas y péptidos.
Especificaciones
Cartucho de trampa | |
5 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
60 °C | |
C8 | |
Esférico, sílice ultrapuro completamente poroso | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
Cartucho de trampa |
0,3 mm | |
7250 psi (500 bar) | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
L7 | |
nanoLC | |
9 % | |
Sí | |
Acero inoxidable |