Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de análisis de péptidos Acclaim™ PepMap™ C18, 5 μm, 0,2 mm x 10 mm
Formato de columna: Trampas de precolumna; carga de carbono: 15%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific™ 164212
242.40 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Ofrezca una alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las nanocolumnas de separación Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 de 5 μm.
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Se suelen aplicar para el desalado de péptidos antes de la separación por LC con detección de MS
Especificaciones
Trampas de precolumna | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Sílice fundido |
0,2 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15 % | |
Fase inversa |