Learn More
Columna para HPLC de análisis de péptidos Acclaim™ PepMap™ Fusica™ C18, 5 μm, 0,3 mm x 250 mm
Formato de columna: Columna capilar; carga de carbono: 15 %; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Marca: Thermo Scientific 160300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Alta capacidad de carga para una adaptación excepcional en el análisis de péptidos poco abundantes en muestras proteómicas complejas con las columnas capilares Thermo Scientific™ Acclaim PepMap 100 Fusica™ de 5 μm.
- Alta resolución en identificación de proteínas, descubrimiento de biomarcadores y biología de sistemas
- Excepcional capacidad de carga que ofrece la máxima sensibilidad en LC/MS
- Diseñadas para LC-MS sin TFA, lo que reduce los efectos de supresión iónica
- Optimizadas para el acoplamiento a ESI/MS y MALDI-MS
- Máxima reproducibilidad columna a columna
- HPLC miniaturizada moderna y sencilla
- Diámetro interior: 300 μm
Especificaciones
Columna capilar | |
4 μl/min | |
250 mm | |
Esférica | |
De 2 a 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
15 % | |
Fase inversa |
0,3 mm | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Glass Lined Tubing |