missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva 10 filtros de jeringa estériles Anotop™
Volumen de retención: < 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
515.00€ - 625.00€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material | Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 0,78 cm2 |
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10758311
|
Cytiva
6809-1122 |
0,2 μm |
515.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313155
|
Cytiva
6809-1102 |
0,02 μm |
625.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Volumen de retención:< 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
- Aumenta el rendimiento
- Mantiene el rendimiento de la membrana
- Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
- Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0,1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
- Volumen de retención: <30μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
- Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Sí | |
Estéril | |
Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada | |
Polipropileno (PP) | |
deslizamiento Luer macho | |
50 piezas | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa |
Membrana inorgánica de Anopore (matriz de alúmina) | |
0,78 cm2 | |
100 mL | |
Luer Lock hembra | |
100 psi | |
113 °F | |
Polipropileno | |
10 mm |