missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Matraz de fondo redondo 3/14
Utilice un matraz de fondo redondo Afora™ 3/14 para tareas químicas o bioquímicas. Su fondo esférico lo convierte en una pieza versátil de equipo de laboratorio.
Marca: Afora™ 3/14E
Detalles adicionales : Peso : 0.04600kg
Descripción
- Peso: 0,046kg
- Medición de precisión
- Vidrio
Especificaciones
Peso: 0,046kg | |
88 mm | |
Forma redonda |
Vidrio | |
1 unidad | |
50 mm |