Learn More
1,4-Dioxano, anhidro, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,4-Dioxane is used as a stabilizer for 1,1,1-trichloroethane and chlorinated solvents. It acts as a solvent for cellulose acetate, ethyl cellulose, benzyl cellulose, resins, oils, waxes, dyes, other organic and inorganic compounds. It acts as a substitute for tetrahydrofuran due to its higher boiling point and lower toxicity. Further, it is used as an internal standard for proton NMR spectroscopy in deuterium oxide. It plays an important role in liquid scintillation counting in biological procedures, and as a wetting and dispersing agent in textile processing. It is involved in the preparation of dimethylmagnesium by reacting with methylmagnesium bromide, and in the preparation of histological sections for microscopic examination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1, 4-Dioxane, anhydrous |
Punto de fusión | 11.8°C |
Color | Incolora |
Aspecto | Colorless liquid |
Densidad | 1.034 g/cm3 at 20°C |
Punto de ebullición | 100°C to 102°C |
Cantidad | 100 mL |
Temperatura de inflamación | 12°C (54°F) |
Punto de ignición | 375°C (707°F) |
Olor | Ether like |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,4-Dioxane
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,4-Dioxane
RUO – Research Use Only